text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 175X20X32


Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est un partenaire fiable pour la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'une cannelure. Afin d'atteindre et d'usiner parfaitement ces éléments, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du tube. En outre, le disque à lamelles OVERLAP séduit par son taux d'enlèvement de

Numéro d'article 8D636869
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 175
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 175
Granulation 80
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Le disque à lamelles PREMIUM OVERLAP est un partenaire fiable pour la finition précise d'une soudure d'angle, d'une rainure ou d'une cannelure. Afin d'atteindre et d'usiner parfaitement ces éléments, cet outil est équipé de lamelles qui dépassent d'environ 10 mm le bord du tube. En outre, le disque à lamelles OVERLAP séduit par son taux d'enlèvement de matière et sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D636869
EAN 9003175436156
UBB 500683134315
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 543615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.