text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 150X6,0X22,23


La meule BASIC FASTCUT pour meuleuse d'angle offre un taux d'enlèvement élevé en peu de temps et une bonne durée de vie. Ce résultat est obtenu grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Cette meule peut être utilisée de manière universelle pour le ponçage des faces et des arêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxy

Numéro d'article 1G728729
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Model Fast cut/Basic*
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Model Fast cut/Basic*

La description

La meule BASIC FASTCUT pour meuleuse d'angle offre un taux d'enlèvement élevé en peu de temps et une bonne durée de vie. Ce résultat est obtenu grâce à la technologie FASTCUT spécialement développée par Tyrolit. Cette meule peut être utilisée de manière universelle pour le ponçage des faces et des arêtes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable et ne devrait manquer dans aucune boîte à outils.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G728729
EAN 9003173028841
UBB 500714058772
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34468718
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.