text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 150X25X32


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applicatio

Numéro d'article 6U792729
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U792729
EAN 9003178533531
UBB 500683213358
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 853353
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.