text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 150X20X32


L'élasticité douce de ce disque lui permet d'épouser parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, le meulage fin, le meulage à effet, l'ébavurage, le matage et l'aiguisage. Toutefois, elle ne convient pas pour les grosses bavures ou les taux d'enlèvement de matière élev

Numéro d'article 9W019749
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 150
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 150
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Type Grinding & Polishing Wheel

La description

L'élasticité douce de ce disque lui permet d'épouser parfaitement les contours de la pièce et de ne pas altérer la géométrie de la surface. Elle peut être utilisée pour le polissage, le meulage fin, le meulage à effet, l'ébavurage, le matage et l'aiguisage. Toutefois, elle ne convient pas pour les grosses bavures ou les taux d'enlèvement de matière élevés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W019749
EAN 9003170222570
UBB 500683041171
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 22257
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.