text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 150X20X32


Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applicatio

Numéro d'article 7V565811
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Cette meule est préférable pour le meulage et l'affûtage des aciers sensibles à la température et des outils en acier rapide. L'utilisation d'oxyde d'aluminium permet un meulage particulièrement froid, de sorte que la pièce n'est pas soumise à une charge thermique supplémentaire. Nous proposons un large éventail de dimensions pour couvrir les applications les plus courantes. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V565811
EAN 9003170026970
UBB 500683020530
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2697
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.