text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 146965 150X20X32 60M5AV217


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Cikkszám T6300.146.965
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 735
Code Douanier 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Leírás

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Cikkszámok

Cikkszám T6300.146.965
EAN 9003171469653
UBB 500504512566
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 146965
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.