text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 146910 200X25X32 36P5AV17


Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ce

Numéro d'article T6300.146.910
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Les meules d'établi à liant vitrifié sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de manière universelle pour le meulage et l'affûtage de divers composants. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour un large éventail d'applications, du meulage grossier au meulage fin. Ces meules sont livrées dans un emballage adapté aux détaillants, de sorte qu'elles occupent un minimum d'espace lors du stockage. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6300.146.910
EAN 9003171469103
UBB 500504513226
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 146910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.