text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 140X3,2X12


Avec cette meule, vous obtenez un produit précis qui augmentera considérablement la durée de vie de vos tronçonneuses. Le rayon du profil de ce produit correspond à la moitié de la largeur de la meule et est adapté de manière optimale au rayon de la base de la dent. Cet outil est adapté à l'affûtage à sec avec un profil d'arête de forme 1F et un diamètr

Numéro d'article 1H144233
Diamètre de l'alésage 140
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 140
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 54
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Avec cette meule, vous obtenez un produit précis qui augmentera considérablement la durée de vie de vos tronçonneuses. Le rayon du profil de ce produit correspond à la moitié de la largeur de la meule et est adapté de manière optimale au rayon de la base de la dent. Cet outil est adapté à l'affûtage à sec avec un profil d'arête de forme 1F et un diamètre de 140 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H144233
EAN 9003177409080
UBB 500683198344
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 740908
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.