text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 125X25X20


Ce produit a été spécialement conçu pour l'affûtage des blancheurs. Sa granulométrie et son système de liant adapté permettent d'obtenir un meulage particulièrement froid. Sa surface fine améliore la capacité de coupe et la durée de vie des outils de coupe. Veillez à respecter le sens de rotation de la meule lors de son utilisation. La meule d'affûtage

Numéro d'article 4X845575
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 800
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 800
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Type Sharpening Wheel

La description

Ce produit a été spécialement conçu pour l'affûtage des blancheurs. Sa granulométrie et son système de liant adapté permettent d'obtenir un meulage particulièrement froid. Sa surface fine améliore la capacité de coupe et la durée de vie des outils de coupe. Veillez à respecter le sens de rotation de la meule lors de son utilisation. La meule d'affûtage doit toujours s'éloigner de l'arête de coupe. En outre, le diamètre du rebord de la meule doit être au moins égal aux deux tiers du diamètre de la meule.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X845575
EAN 9003170071338
UBB 500683031503
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 7133
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.