text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 125X20X32


Une spécification de coupe nette développée en interne pour les meules d'établi permet le meulage de métaux non ferreux tels que l'aluminium, les alliages à base d'aluminium, le bronze, le cuivre, les alliages de cuivre et le titane. Le carbure de silicium de haute qualité permet un meulage de surface et un ébavurage des pièces sans effort. Grâce à un e

Numéro d'article 3M127826
Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 20
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

La description

Une spécification de coupe nette développée en interne pour les meules d'établi permet le meulage de métaux non ferreux tels que l'aluminium, les alliages à base d'aluminium, le bronze, le cuivre, les alliages de cuivre et le titane. Le carbure de silicium de haute qualité permet un meulage de surface et un ébavurage des pièces sans effort. Grâce à un encrassement minimal de la meule, les temps de dressage sont réduits et les cycles de dressage prolongés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M127826
EAN 9003172028163
UBB 500683320351
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34287482
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.