text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule plate 100X35X32


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances

Numéro d'article 0G557620
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Autre
Granulation selon CAMI 126
Marque Tyrolit
Type Cup Grinding Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Sa grande durabilité le prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G557620
EAN 9003176497231
UBB 500683144546
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 649723
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.