text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule cylindrique 200X90-W=20


Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de

Numéro d'article 6A956485
Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Autre
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Autre
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 46
Marque Tyrolit
Type Surface Grinding Ring

La description

Avec cette meule, nous garantissons une sélection sur mesure d'oxydes d'aluminium de haute performance avec des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Avec un mélange d'oxyde d'aluminium fritté, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié. Les outils CBN liés à la résine, tels que le VIB STAR, permettent d'améliorer les performances.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6A956485
EAN 9003176646219
UBB 500683163199
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 664621
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.