text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule 400X60X127


Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et le ponçage fin dans la construction de machines et de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéro d'article 5U057693
Diamètre d'arbre (mm) 127
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 127
Diamètre de disque (mm) 400
Granulation 46
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 127
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042230
Type Grinding Disc

La description

Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le ponçage grossier et le ponçage fin dans la construction de machines et de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U057693
EAN 9003177933387
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 793338
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.