text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Meule 140X3


Avec cette meule, vous obtenez un produit précis qui augmentera considérablement la durée de vie de vos tronçonneuses. Le rayon du profil de ce produit correspond à la moitié de la largeur de la meule et est adapté de manière optimale au rayon de la base de la dent. Cet outil convient à l'affûtage à sec avec un profil d'arête de forme 1F et un diamètre

Numéro d'article 0D089444
Diamètre d'arbre (mm) 12
Diamètre de disque (mm) 140
Granulation 54
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 12
Diamètre de disque (mm) 140
Granulation 54
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 12
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Non
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Type Grinding Wheel

La description

Avec cette meule, vous obtenez un produit précis qui augmentera considérablement la durée de vie de vos tronçonneuses. Le rayon du profil de ce produit correspond à la moitié de la largeur de la meule et est adapté de manière optimale au rayon de la base de la dent. Cet outil convient à l'affûtage à sec avec un profil d'arête de forme 1F et un diamètre de 140 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D089444
EAN 9003171237160
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 123716
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.