text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Lame de scie diamant 500X3,6X25,4


Objednací číslo 7Y667573
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Diamètre de disque (mm) 500
Granulation 40
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Baleno po 1

Specifikace

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.6
Diamètre de disque (mm) 500
Granulation 40
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y667573
EAN 9003175471362
UBB 500572101680
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 547136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.