Lames de scies circulaires
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
Sciage
Lames de scies circulaires
T6165.125.222
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
Tyrolit Lame de scie circulaire Béton; Béton cellulaire; Tuiles; Universel Diamant 125X2X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Applications universelles Grande longévité et bonne capacité de coupe.
Description complète
Numéro d'article
T6165.125.222
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
2
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à la brique
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
2
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté à la brique
Oui
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Oui
Adapté à la tuile
Oui
Disque diamanté
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Autre
Model
C3
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Matériaux usinables: matériaux de construction universels tels que béton, brique, pierre naturelle, etc. Détails : bague de réduction 20-16 mm livrée avec le diamètre 105 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
T6165.125.222
EAN
9003174660842
UBB
500504322156
UNSPSC
23242113
N° Article du fabricant
466084