text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lame de scie circulaire 180X2X22,23


Avantages : Excellente et rapide performance de coupe grâce au système d'auto-affûtage composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans un liant optimal. Arêtes de coupe propres grâce au bord de coupe fermé. Les noyaux robustes en acier de haute qualité garantissent une stabilité et une douceur de fonctionnement remarquables. Efficacité max

Numéro d'article T6162.180.222
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 180
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 180
Diamètre de l'alésage 22.2
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 227
Model 1A1R
Type Cutting Saw Blade

La description

Avantages : Excellente et rapide performance de coupe grâce au système d'auto-affûtage composé de grains de diamant concentrés de haute qualité dans un liant optimal. Arêtes de coupe propres grâce au bord de coupe fermé. Les noyaux robustes en acier de haute qualité garantissent une stabilité et une douceur de fonctionnement remarquables. Efficacité maximale grâce à une capacité de coupe maximale et une durée de vie plus longue

Numéros d'articles

Numéro d'article T6162.180.222
EAN 9003174759836
UBB 500504321570
UNSPSC 23242113
N° Article du fabricant 475983
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.