text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Jeu de meule 125XM14


Avec ce set PREMIUM SCM, Tyrolit fait un pas de plus vers la rentabilité. Le temps d'usinage de la pièce peut être considérablement réduit en l'utilisant, car des étapes de travail sont économisées. Grâce au taux d'enlèvement de matière élevé et rapide, vous pouvez réaliser des applications telles que la réduction de la rugosité des surfaces, l'éliminat

Numéro d'article 8V860395
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Marque Tyrolit
Type SCM Set

La description

Avec ce set PREMIUM SCM, Tyrolit fait un pas de plus vers la rentabilité. Le temps d'usinage de la pièce peut être considérablement réduit en l'utilisant, car des étapes de travail sont économisées. Grâce au taux d'enlèvement de matière élevé et rapide, vous pouvez réaliser des applications telles que la réduction de la rugosité des surfaces, l'élimination des ternissures, le lissage des surfaces, le nettoyage et l'élimination des cordons de soudure dans les plus brefs délais. En outre, le trou central amovible des disques SCM permet une fixation autocentrée. Le set SCM comprend trois disques SCM et trois disques SCM XC dans les modèles GROSS, MEDIUM et VERY FINE, ainsi qu'un disque de support. En principe, vous pouvez utiliser ces outils sur tous nos disques de support.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V860395
EAN 9003172011653
UBB 500683248917
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34197811
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.