text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 Matériaux de moulage; Acier; Acier inoxydable CYLINDRE 52WRC T.C.BURR 6X19-6X50


Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet

Numéro d'article 9Z922732
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Tyrolit
Type Rotary Burr

La description

Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi les meilleurs temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur presque tous les matériaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768874
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.