text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 8X19-6X65


Numéro d'article 8X722544
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Tyrolit
Code Douanier 82079091
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X722544
EAN 9003177687129
UBB 500572231388
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768712
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.