text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 6X14-6X50

Numéro d'article 1U396205
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Code Douanier
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U396205
EAN 9003178013514
UBB 500572230620
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 801351
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.