text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéro d'article 4F734236
Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, en pointe
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 13
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Tyrolit
Type Rotary Burr

La description

Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F734236
EAN 9003177660924
UBB 500572228822
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 766092
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.