Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5Z214820
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 3X13-3X38
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5Z214820
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
13
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
13
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82079091
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Z214820
EAN
9003177661266
UBB
500572227758
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
766126