text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 3X11-3X38


Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet

Numer artykułu 6V270195
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 11
Adapté à l'acier Oui
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 11
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Marque Tyrolit
Type Rotary Burr

Opis

Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi les meilleurs temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur presque tous les matériaux.

Numery artykułów

Numer artykułu 6V270195
EAN 9003178013651
UBB 500572228251
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 801365
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.