Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6O928447
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 25X5,2-8X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6O928447
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
8
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5.2
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
8
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
5.2
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
25
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82077037
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6O928447
EAN
9003178015310
UBB
500572180056
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
801531