Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6N142966
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 16X25-6X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6N142966
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82079091
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N142966
EAN
9003177688911
UBB
500572226503
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
768891