text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 16X14,4-8X60


Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéro d'article 1O848569
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14.4
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14.4
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Marque Tyrolit
Code des marchandises 82079091
Type Rotary Burr

La description

Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 1O848569
EAN 9003177688386
UBB 500572226438
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768838
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.