Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3P251856
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 13X19-6X65
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Applications universelles Utilisation polyvalente Large assortiment
Description complète
Numéro d'article
3P251856
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Cylindre
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
13
Forme de tête selon DIN 8032
ZYA
Marque
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Applications universelles Utilisation polyvalente Large assortiment
Numéros d'articles
Numéro d'article
3P251856
EAN
9003178013484
UBB
500572225281
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
801348