text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


Numéro d'article T6380.768.898
Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Adapté à la fonte Oui
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 32
Adapté à la fonte Oui
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 54
Code Douanier 8207909100
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768898
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.