text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Numéro d'article 6B333738
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S

La description

La fabrication des fraises TYROLIT PREMIUM*** se fait sur des automates de meulage CNC modernes. Cela permet d'obtenir un outil de précision efficace pour des résultats de meulage optimaux. Avec cette fraise carbure, vous obtenez les meilleures durées de coupe et une longévité extrême sur pratiquement tous les matériaux.En choisissant la bonne machine, les bonnes vitesses de rotation et de travail, ainsi que la forme adéquate pour la fraise et de la denture, vous établissez les conditions préalables à des résultats PREMIUM***.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B333738
EAN 9003177661174
UBB 500572222395
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 766117
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.