Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
3V568688
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3V568688
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Marque
Tyrolit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V568688
EAN
9003177661310
UBB
500572222544
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
766131