text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi les meilleurs temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur presque tous les matériaux.

Artículo No. 2S203193
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Embalado por 1

Especificaciones

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Tyrolit
Code Douanier 82079091
Type Rotary Burr

Descripción

Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi les meilleurs temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur presque tous les matériaux.

Números de artículo

Artículo No. 2S203193
EAN 9003177661334
UBB 500572222627
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 766133
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.