Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0C464730
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 12X22-6X67
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0C464730
Longueur totale (mm)
67
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
22
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Coupe spéciale INOX
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
67
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
22
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82079091
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0C464730
EAN
9003177689291
UBB
500572224458
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
768929