Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
6Z347795
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** DIN 8374 12X19-6X65
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6Z347795
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Conique, en pointe
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12
Forme de tête selon DIN 8032
SKM
Marque
Tyrolit
Code Douanier
82077037
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z347795
EAN
9003177669378
UBB
500572222882
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
766937