text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 10X16-6X60


Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi les meilleurs temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur presque tous les matériaux.

Numéro d'article 2L032527
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 16
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque Tyrolit
Code Douanier 82077037
Type Rotary Burr

La description

Les fraises en carbure de tungstène PREMIUM pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Vous obtenez ainsi les meilleurs temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur presque tous les matériaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L032527
EAN 9003177689260
UBB 500572221710
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768926
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.