text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 10X1,6-3X34


Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéro d'article 8Q315351
Longueur totale (mm) 34
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 1.6
Adapté à l'aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 34
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 1.6
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Marque TYROLIT

La description

Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q315351
EAN 9003178015297
UBB 500572179736
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 801529
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.