text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** 52ZYAS 13X25-6X70


Numéro d'article 7W865937
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'acier Oui
Crantage Croix
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 13
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Marque Tyrolit
Code des marchandises 82079091
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W865937
EAN 9003172013671
UBB 500683279516
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34213560
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.