text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** 52ZYA 13X25-6X70


Les fraises PREMIUM en carbure de tungstène pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet

Numéro d'article 7M016834
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 13
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Tyrolit
Type Rotary Burr

La description

Les fraises PREMIUM en carbure de tungstène pour la meuleuse droite sont fabriquées sur des rectifieuses CNC ultramodernes. Il en résulte un outil de précision efficace, disponible en différentes versions, qui réunit toutes les conditions nécessaires à l'obtention de résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière optimal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Cela vous permet d'obtenir le meilleur temps d'arrêt et une durée de vie maximale sur l'acier inoxydable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M016834
EAN 9003172013923
UBB 500683282312
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34213609
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.