Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5S626308
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
Tyrolit Fraise lime carbure PREMIUM*** 52RBF 13X25-6X70
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S626308
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
13
Forme de tête selon DIN 8032
RBF
Marque
Tyrolit
Code des marchandises
82079091
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S626308
EAN
9003172012131
UBB
500683281579
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
34213601