text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Feuille de dépolissage 152 X 229


Pour le ponçage et la finition à l'aide d'une ponceuse orbitale ou par un meulage portatif A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition et le polissage A GP – VERT pour un nettoyage et une finition rapides Longévité maximale grâce à une imprégnation à 100 % : le grain se trouve ainsi également à l'intérieur de la toile à poncer Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu'au polissage de surfaces Construction très flexible : la toile s'adapte parfaitement à toutes les surfaces

Numéro d'article 8M904018
L (mm)
Largeur 152
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 229
Forme à trou Sans
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

L (mm) 229
Largeur 152
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 229
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Motif de trou Sans
Adapté aux spatules Non
Marque Tyrolit
Largeur (mm) 152
Type Fleece Sheet

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M904018
EAN 9009011207874
UBB 500572166295
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 120787
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.