text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tyrolit feuille papier 230x280 C800 PREMIUM acier/alu/bois/peinture/pierre


Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes idéalement équipé pour les applications de ponçage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège l'abrasif contre l'encrassement ou l'absence d'encrassement. En même temps, les feuilles peuvent être utilisées de manière excellente sur la pierre grâce au grain de carbure de silicium. Les feuilles de papier universelles sont utilisées pour le lissage, l'ébavurage léger, la finition et la préparation générale des surfaces.

Numéro d'article 1U765864
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 800
Dispersion À moitié ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Paper Sheet

La description

Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes idéalement équipé pour les applications de ponçage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège l'abrasif contre l'encrassement ou l'absence d'encrassement. En même temps, les feuilles peuvent être utilisées de manière excellente sur la pierre grâce au grain de carbure de silicium. Les feuilles de papier universelles sont utilisées pour le lissage, l'ébavurage léger, la finition et la préparation générale des surfaces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U765864
EAN 9003177242830
UBB 500572010352
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 724283
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.