text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Feuille abrasive 230X280 K150


Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes idéalement équipé pour les applications de ponçage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège l'abrasif contre l'encrassement ou l'absence d'encrassement. En même temps, les feuilles peuvent être utilisées de manière excellente sur la pierre grâce au grain de carbure de silicium. Les

Numéro d'article 8B185531
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 150
Dispersion À moitié ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Type Paper Sheet

La description

Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes idéalement équipé pour les applications de ponçage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège l'abrasif contre l'encrassement ou l'absence d'encrassement. En même temps, les feuilles peuvent être utilisées de manière excellente sur la pierre grâce au grain de carbure de silicium. Les feuilles de papier universelles sont utilisées pour le lissage, l'ébavurage léger, la finition et la préparation générale des surfaces.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B185531
EAN 9003177242687
UBB 500572007630
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 724268
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.