text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Feuille abrasive 230X280 K1000


Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes idéalement équipé pour les applications de ponçage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège l'abrasif contre l'encrassement ou l'absence d'encrassement. En même temps, les feuilles peuvent être utilisées de manière excellente sur la pierre grâce au grain de carbure de silicium. Les feuilles de papier universelles sont utilisées pour le lissage, l'ébavurage léger, la finition et la préparation générale des surfaces.

Cikkszám 1K680379
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Oui
Type de particule Carbure de silicium
Granulation selon CAMI 1000
Dispersion À moitié ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Code des marchandises 68052000
Type Paper Sheet

Leírás

Avec ces feuilles de papier PREMIUM sur support papier léger, vous êtes idéalement équipé pour les applications de ponçage à sec. Le revêtement semi-ouvert protège l'abrasif contre l'encrassement ou l'absence d'encrassement. En même temps, les feuilles peuvent être utilisées de manière excellente sur la pierre grâce au grain de carbure de silicium. Les feuilles de papier universelles sont utilisées pour le lissage, l'ébavurage léger, la finition et la préparation générale des surfaces.

Cikkszámok

Cikkszám 1K680379
EAN 9003177242847
UBB 500572006236
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 724284
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.