text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Feuille abrasif 230X280 80


Les feuilles de papier PREMIUM A-P21 P D facilitent le lissage, l'égalisation et la finition des revêtements. Grâce à la répartition ouverte du grain sur un support papier léger, elles constituent la solution idéale pour les applications sèches. En même temps, le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement et vous permet ainsi d'obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en plastique ou de l'usinage des peintures et des laques.

Numéro d'article 2T152334
Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Dispersion À moitié ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Code des marchandises 68052000
Type Paper Sheet

La description

Les feuilles de papier PREMIUM A-P21 P D facilitent le lissage, l'égalisation et la finition des revêtements. Grâce à la répartition ouverte du grain sur un support papier léger, elles constituent la solution idéale pour les applications sèches. En même temps, le revêtement semi-ouvert protège contre l'encrassement et vous permet ainsi d'obtenir une excellente finition des surfaces en bois ou en plastique ou de l'usinage des peintures et des laques.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T152334
EAN 9003172010823
UBB 500683294119
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34230678
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.