text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Dresseur diamant à main 30X10X185


Ces limes diamantées à liant galvanique sont principalement utilisées pour l'usinage des aciers trempés et du carbure de tungstène. Elles conviennent également à l'usinage du verre, de la céramique et des matériaux d'une dureté supérieure à 40 HRC. Ce produit n'est disponible qu'en version diamantée avec une granulométrie de D35 et fait partie de l'équi

Numéro d'article 5C328788
Longueur (mm) 185
Granulation 26 - 26
Largeur maximale (mm) 30
Modèle en T Oui
Marque Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 185
Granulation 26 - 26
Largeur maximale (mm) 30
Modèle en T Oui
Marque Tyrolit
Model 50HA-G
Type Diamond Dresser

La description

Ces limes diamantées à liant galvanique sont principalement utilisées pour l'usinage des aciers trempés et du carbure de tungstène. Elles conviennent également à l'usinage du verre, de la céramique et des matériaux d'une dureté supérieure à 40 HRC. Ce produit n'est disponible qu'en version diamantée avec une granulométrie de D35 et fait partie de l'équipement standard de tout fabricant d'outils. Des granulométries plus fines sont disponibles sur demande.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C328788
EAN 9003174777267
UBB 500683124175
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 477726
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.