text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques fibre 125X22 G36


Le disque en fibres naturelles PREMIUM CERABOND X est la solution parfaite pour un travail rapide et confortable sur l'acier et l'acier inoxydable. Avec CERABOND X, vous atteindrez votre objectif plus rapidement - aussi bien pour le ponçage de surface et l'élimination des cordons de soudure que pour le dérouillage ou l'ébavurage. Grâce au grain céramiqu

Numéro d'article 9A023212
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Céramique
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque TYROLIT

La description

Le disque en fibres naturelles PREMIUM CERABOND X est la solution parfaite pour un travail rapide et confortable sur l'acier et l'acier inoxydable. Avec CERABOND X, vous atteindrez votre objectif plus rapidement - aussi bien pour le ponçage de surface et l'élimination des cordons de soudure que pour le dérouillage ou l'ébavurage. Grâce au grain céramique utilisé, cet outil permet d'obtenir des taux d'enlèvement de matière inégalés et une agressivité maximale dans les travaux de ponçage grossier. Le tube est taillable et offre ainsi une solution écologique pour les travaux de meulage les plus exigeants. En combinaison avec la couche de refroidissement utilisée, qui refroidit le grain et la surface, ce disque en fibres naturelles vous garantit une durée de vie incomparable.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A023212
EAN 9003173139189
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34617421
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.