text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à lamelles 115X22,23


Ce disque à lamelles STANDARD vous offre un grand confort lors du ponçage de la pierre dure et tendre ainsi que du verre, notamment grâce au grain abrasif en carbure de silicium utilisé. Pour une finition parfaite de ces matériaux, il est disponible dans des granulométries très fines (jusqu'à la granulométrie 400). Le tube ajustable permet d'utiliser la

Numéro d'article 4C175018
Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Oui
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Non
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Oui
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

Ce disque à lamelles STANDARD vous offre un grand confort lors du ponçage de la pierre dure et tendre ainsi que du verre, notamment grâce au grain abrasif en carbure de silicium utilisé. Pour une finition parfaite de ces matériaux, il est disponible dans des granulométries très fines (jusqu'à la granulométrie 400). Le tube ajustable permet d'utiliser la toile abrasive à 100 %.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C175018
EAN 9003177505072
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 750507
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.