text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à découper 34545192


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1, en boîte avantageuse de 10 ou 50 pièces, est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour le tronçonnage de l'acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce dis

Numéro d'article 6X296831
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1, en boîte avantageuse de 10 ou 50 pièces, est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour le tronçonnage de l'acier et de l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X296831
EAN 9009013038933
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34545192
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.