text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à découper 34425011


Le disque à tronçonner STANDARD 2en1, dans la boîte avantageuse de 10 ou 50 pièces, est la solution pour ceux qui recherchent un outil puissant pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il permet de travailler confortablement, fournit des résultats précis et fiables et est conçu

Numéro d'article 0E610305
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner STANDARD 2en1, dans la boîte avantageuse de 10 ou 50 pièces, est la solution pour ceux qui recherchent un outil puissant pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il permet de travailler confortablement, fournit des résultats précis et fiables et est conçu pour une longue durée de vie. Ce disque à tronçonner est le choix idéal pour ceux qui souhaitent effectuer des travaux de tronçonnage avec un maximum d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E610305
EAN 9009012024845
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34425011
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.