text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Disques à découper 300X3,5X20/25,4


La particularité de ce disque à tronçonner PREMIUM est sa douille de réduction intégrée, qui permet de l'utiliser sur des machines avec un montage de 20 mm et 25. 4 mm. En outre, il est confortable dans l'application et en même temps énormément facile à couper et durable, même dans des conditions d'application extrêmes. Il s'agit donc d'un outil idéal p

Numéro d'article 2D025914
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 25.4
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

La particularité de ce disque à tronçonner PREMIUM est sa douille de réduction intégrée, qui permet de l'utiliser sur des machines avec un montage de 20 mm et 25. 4 mm. En outre, il est confortable dans l'application et en même temps énormément facile à couper et durable, même dans des conditions d'application extrêmes. Il s'agit donc d'un outil idéal pour les professionnels du rail expérimentés, pour une coupe efficace à l'aide d'une scie à essence.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D025914
EAN 9003173097175
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34517333
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.